Il software per la progettazione di piastre su misura per le strutture in legno.
Timbering Connections è il nostro software di calcolo per la verifica di piastre su misura, pensato per la progettazione degli edifici in legno. Composto da 5 moduli versatili, offre soluzioni personalizzate per ogni esigenza progettuale.
CONNECTIONS
Software e piani dedicati
Progettazione su misura
Elementi certificati secondo EN 1090
Relazione di calcolo
Dal progetto al cantiere
Timbering Connections permette di personalizzare la geometria dei componenti metallici, nonché la disposizione e la tipologia dei sistemi di fissaggio.
Inoltre, la capacità di carico dalla connessione è determinata e aggiornata dopo ogni modifica permettendo di valutare il grado di sfruttamento dei connettori nel rispetto delle normative vigenti.
Determinata la geometria delle piastre, Timbering Quotation elabora un preventivo personalizzato completo dei sistemi di fissaggio.
Con Würth puoi avere una partner unico e richiede la fornitura direttamente in cantiere!
Piastre per forza di trazione
Ideale per la progettazione dei collegamenti tra le strutture di fondazione e le pareti in elevazione.
Ideale per la progettazione di:
- Connessioni legno-legno per forze di trazione
- Connessioni legno-calcestruzzo per forze di trazione
Piastre per forza di taglio
Ideali per collegamenti strutturali tra elementi complanari:
- Connessioni legno-legno per forze di taglio
- Connessioni legno-calcestruzzo per forze di taglio
Utilizza i connettori più adatti alle tue esigenze
All’interno di ogni modulo viene data la possibilità di scegliere il tipo di collegamento più adatto alle esigenze di resistenza o di installazione, sia per il fissaggio lato legno che per il fissaggio lato calcestruzzo.
È possibile anche variare la direzione di installazione delle viti, prevedendo un montaggio perpendicolare alla superficie del legno o inclinato, utilizzando le specifiche rondelle a 45°.
Würth Technical Software II
Il software dimensiona ancoraggi strutturali, meccanici o chimici in presenza di sollecitazioni statiche, sismiche, cicliche oppure in condizioni di incendio.
È intuitivo e ha un’interfaccia accattivante. Qualsiasi modifica nei dati di input si traduce in un feedback immediato sul risultato. Il software guida attivamente e rapidamente l’utente verso la definizione di una connessione ottimizzata e dettagliata, senza lasciare dubbi o incertezze di calcolo.
Moduli di calcolo disponibili
Versione PRO
La versione PRO consente l’accesso completo al software Timbering Connections, permettendo il dimensionamento di molteplici connessioni all’interno dello stesso progetto.
Permette inoltre l’utilizzo del tool di preventivazione Timbering Quotation per la generazione immediata del preventivo e il successivo ordine.
Piattaforma gratuita dedicata alla quotazione e alla fornitura di elementi in carpenteria metallica con geometria personalizzata, per offrire la massima flessibilità nella progettazione di piastre su misura.